SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8

Sensor de posición SRBS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8
Rubix:799147242000
fabricante:2412001
EAN:4052568264956
brand logo
Resumen técnico
Tiposensor de posición
Ejecucióndiseño redondo
Tensión, mín.10 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8


El sensor de posición SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8 se utiliza para detectar el movimiento giratorio del eje en actuadores giratorios, la detección es magnética y sin contacto. Diseño=redondo, Basado en la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (véase la Declaración de conformidad)=según la Directiva CEM de la UE, Características especiales=resistente al aceite
Sensor de posición

Información técnica


Atributos
Tiposensor de posición
Ejecucióndiseño redondo
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,02 Sin IVA
/ unidad
107,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días