Referencias
SMC:D-LC50
Rubix:751606018043
fabricante:D-LC50
EAN:3618035635615

Documentos
Detalles de producto : D-LC50
Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 ó 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
Cualidades
-El rango de funcionamiento adecuado puede determinarse por el color de la luz
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 28 V |
| Tensión de funcionamiento | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,53 € Sin IVA
/ unidad
13,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días