Referencias
Siemens:5SL6440-7
Rubix:798804012000
EAN:4019169973557
Detalles de producto : 5SL6440-7 MAGNETOTERMICO
Interruptor automático magnetotérmico Siemens.
Interruptor automático magnetotérmico 400 V 6 kA, 4 polos, C, 40 A
Información técnica
Atributos
| Tensión | 400 V |
|---|---|
| Amperaje | 40 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,52 € Sin IVA
/ unidad
333,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

