Referencias
Siemens:3RV2021-4DA10
Rubix:798744053000
EAN:4011209712546
Detalles de producto : 3RV2021-4DA10
Interruptor automático tamaño S0 para protección de motor, CLASE 10, liberación A 18...25 A, liberación N 325 A, terminal de tornillo, capacidad de conmutación estándar
Interruptor automático Sz S0, para protección de motor, clase 10, liberación A 20...
Información técnica
Atributos
| Tensión | 690 V |
|---|---|
| Amperaje | 25 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,26 € Sin IVA
/ unidad
277,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

