Referencias
Siemens:5SY5203-7
Rubix:798264237000
EAN:4001869226637
Detalles de producto : 5SY5203-7
Interruptor magnetotérmico Siemens.
Interruptor automático magnetotérmico universal DC 440 V AC 400 V 10 kA, 2 polos, C, 03 A
Información técnica
Atributos
| Tensión | 400 V |
|---|---|
| Amperaje | 3 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,18 € Sin IVA
/ unidad
392,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

