Referencias
Siemens:5SY7506-7
Rubix:798905520000
EAN:4001869191737
Detalles de producto : 5SY7506-7 INTERRUPTOR AUTO. 15KA
Interruptor magnetotérmico Siemens.
Interruptor automático magnetotérmico 230 V 15 kA, 1+N-pol., C, 6 A, prof.=70 mm
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Amperaje | 6 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días

