Referencias
Siemens:5SY7650-7
Rubix:798905521000
EAN:4001869192109
Detalles de producto : 5SY7650-7 INTERRUPTOR AUTO. 15KA
Interruptor automático magnetotérmico Siemens.
Interruptor automático magnetotérmico 400 V 15 kA, 3+N polos, C, 50 A, profundidad=70 mm
Información técnica
Atributos
| Tensión | 400 V |
|---|---|
| Amperaje | 50 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días

