Referencias
Siemens:5SL6540-7
Rubix:798970031000
EAN:4019169899772
Detalles de producto : 5SL6540-7 MAGNETOTERMICO 40A 6KA 230V
Interruptor magnetotérmico Siemens.
Interruptor automático magnetotérmico 230 V 6 kA, 1+N-biegun., C, 40 A
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Amperaje | 40 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,43 € Sin IVA
/ unidad
145,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

