Referencias
Siemens:5SY7504-7
Rubix:798905523000
EAN:4001869191720
Detalles de producto : 5SY7504-7 INTERRUPTOR AUTO. 15KA
Interruptor magnetotérmico Siemens.
Interruptor magnetotérmico 230 V 15 kA, 1+N polos, C, 4 A, prof.=70 mm
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Amperaje | 4 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,11 € Sin IVA
/ unidad
230,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

