Referencias

SMC:KQ2L12-04A
Rubix:799250568000
fabricante:KQ2L12-04A
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L12-04A


Conector de un toque, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo de unión.
•Diámetro exterior de tubería aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 12
Tamaño de puerto: 1/2
Material de rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para los tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo

Cualidades

•Acepta tubos de nailon y uretano
Idóneo tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Conexión 11/2
Conexión 212
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días