Referencias
SMC:KQB2U06-08
Rubix:798313724000
fabricante:KQB2U06-08

Resumen técnico
| Material | latón con niquelado químico (c3604); acero inoxidable 304/316; fkm especial (recubrimiento fluorado); junta tórica (material de la junta tórica según las especificaciones de la serie) |
|---|---|
| Conexión 1 | 06 (ø6) (applicable tubing o.d. side a) |
Documentos
Detalles de producto : KQB2U06-08
Siguiendo las solicitudes de la industria de una gama de racores metálicos ligeros, libres de grasa y de alto rendimiento, los ingenieros de I+D de SMC, los expertos líderes mundiales en neumática, han respondido con su nueva y mejorada gama de racores de acero inoxidable y latón Series KQG2/KFG2 y KQB2.Desarrolladas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos es imprescindible, los ingenieros de SMC han tomado simplemente sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, han añadido algunas opciones que faltaban y las han hecho aún más pequeñas, ligeras y resistentes. La Serie KQG2 de SMC de racores One Touch de acero inoxidable 316, que son hasta un 30 % más pequeñas y un 62 % más ligeras que los modelos anteriores, ahora incluye 8 nuevas opciones, ampliando así la gama a 17 modelos en total. Además, con la incorporación de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una variedad de diámetros de tubo desde 3,2 mm hasta 16 mm.La Serie KFG2, el racor tipo inserto de acero inoxidable 316 de SMC, también ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelo y, además, es hasta un 44 % más pequeña y un 37 % más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con la incorporación de un tamaño de tubo de 16 mm, estos racores pueden operar a temperaturas de -65 °C a 260 °C cuando se seleccionan sin un agente sellador de roscas. Y, con un sellado sin manguito, se garantiza un mantenimiento más sencillo. Finalmente, completando la gama de racores metálicos actualizados de SMC está su opción de latón, la Serie KQB2. De forma similar, hasta un 30 % más pequeña y un 62 % más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Además, con recubrimiento de níquel químico aplicado a todas las piezas de latón, estos racores mantendrán una buena apariencia durante toda su vida útil.
• Unión en Y de distinto diámetro.
• Compacto y ligero.
• Flexibilidad de diseño.
• Serie libre de grasa.
• RoHS.
Diám. ext. de tubo aplicable: 06 (Ø6)
Tubo aplicable: 08 (Tube A
• Compacto y ligero.
• Flexibilidad de diseño.
• Serie libre de grasa.
• RoHS.
Diám. ext. de tubo aplicable: 06 (Ø6)
Tubo aplicable: 08 (Tube A
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Material | latón con niquelado químico (c3604); acero inoxidable 304/316; fkm especial (recubrimiento fluorado); junta tórica (material de la junta tórica según las especificaciones de la serie) |
| Conexión 1 | 06 (ø6) (applicable tubing o.d. side a) |
| Perfil | kqb2l |
| Conexión 2 | 08 (ø8) (applicable tubing o.d. side b) |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | unión en y de distinto diámetro (racor metálico one touch) |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,65 € Sin IVA
/ unidad
17,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días