Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR MUC208FD, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 49.2 mm
Insert bearing for self-aligning bearing
Ver información técnicaReferencias
SNR:MUC208FD
Rubix:798074337000
EAN:3413520463007





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : MUC 208 FD
stainless steel insert, spherical outside diameter with pin, fastening with fixing screw, seal with sealing ring, food-safe grease
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88x59x88 mm |
|---|---|
| Peso neto | 649 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | muc200 |
| Jaula | acero inoxidable |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,91 € Sin IVA
/ unidad
244,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días