MODULO ESPUMA C/6 LIMAS TIPO A
Incrustaciones de espuma 6 archivos tipo A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:890432
Rubix:799045887000
EAN:3660338429477

Documentos
Detalles de producto : MODULO ESPUMA C/6 LIMAS TIPO A
Producto adecuado para usar con gabinete de rodillos: Ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composición:
- Archivo de media sección plana con mango de 200 mm
- Archivo de media redonda con mango de 200 mm
- Archivo de segunda sección redonda con mango de 200 mm
- Archivo de media sección plana con mango de 250 mm
- Archivo de media redonda con mango de 250 mm
- Archivo de segunda sección redonda con mango de 250 mm
Algunos productos están disponibles individualmente.
Composición:
- Archivo de media sección plana con mango de 200 mm
- Archivo de media redonda con mango de 200 mm
- Archivo de segunda sección redonda con mango de 200 mm
- Archivo de media sección plana con mango de 250 mm
- Archivo de media redonda con mango de 250 mm
- Archivo de segunda sección redonda con mango de 250 mm
Algunos productos están disponibles individualmente.
Cualidades
Polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y una muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 360 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,45 € Sin IVA
/ unidad
153,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días