MODM.RL161-36 MODULO TRINQUETE Y VASOS 1/4p

Módulo espuma vasos 1/4" 6 caras - 46 piezas - RL.161

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:MODM.RL161-36
Rubix:798602595000
EAN:3662424075988
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos46
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MODM.RL161-36 MODULO TRINQUETE Y VASOS 1/4p


• Compatible con el sistema de alargadera modular FACOM: - Adaptado a los carros móviles CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y caja MBOX.L. Contiene: • 1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento: RL.161. • 10 x vasos 1/4" 6 caras métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 • 9 llaves macho 83sh.1,5 - 2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 • 20 puntas: ED1-2-3, ES4,5-6,5-8, EP1-2-3, EH3-4-5-6-7, EXR15-20-25-27-30-40 • Cardán universal, mango destornillador, mango corredizo, vaso portapuntas, añargadores 55 y 150mm
MOD ESPUMA VASO 1/4\' 6P MM RL.161 46PC

Cualidades

•Compatible with the FACOM modular storage system:
Suited to CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ roller cabinets and MBOX.L box. Contains:
1 x high performance sealed 1/4" ratchet RL.161. 10 x 1/4" metric 6-point sockets R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2 x 1/4" extensions: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215)
1 x 1/4" universal joint: R.240A
1 x 1/4" sliding handle: R.120A
1 x 1/4" screwdriver handle: R.236A
1 x 1/4" socket bit holder with retaining pin - standard for 1/4' bits - S.236. R.235
20 x bits - 1/4" drive bit - 6.35 mm - L 25 mm:
EP.1T for Philips® head screws: PH1 - PH2 - PH3
ED.1T for Pozidriv® head screws: PZ1 - PZ2 - PZ3
ES.1T for slotted head screws: 4.5 - 6.5 - 8.0 mm

Información técnica


Atributos
Número de elementos46
Materialfoam (tray)
Altura45 mm
Anchura188 mm
Profundidad418 mm
309,17 Sin IVA
/ unidad
374,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días