MODULO HERRAMIENTA 163-138-77 LLAVE DE VASO 3-3+
Módulo de almacenamiento equipado Hazet
Ver información técnicaReferencias
Hazet:163-138/77
Rubix:799289082000
EAN:4000896151875
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-138-77 LLAVE DE VASO 3-3+
Módulo de herramientas para juego de llaves de vaso 1/4" y 1/2", de 77 piezas, módulo 3/3+
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves de vaso de 1/4" y 1/2", de 77 piezas
1 carraca reversible 1/4"
12 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
11 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4", largas 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 puntas para destornillador de 1/4" hexagonal hembra 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 puntas de destornillador 1/4" plano 3,5; 5,5; 8 mm
2 puntas de destornillador 1/4" de estrella PH 1; 2
2 puntas de destornillador 1/4" de estrella PZ 1; 2
1 mango en T con pieza corrediza de 1/4"
2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
1 junta cardán de 1/4"
1 mango insertable de 1/4"
1 pieza ampliadora de 1/4" a 3/8"
1 carraca reversible 1/2"
17 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 vasos para llave de vaso hexagonal de fuerza 1/2" 17; 19 mm
8 puntas destornillador 1/2" hexágono interior 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
1 mango en T con pieza corrediza de 1/2"
2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
1 alargadera de 1/2" , giratoria, 46 mm
1 junta cardán de 1/2"
1 pieza reductora 1/2" a 3/8"
1 pieza ampliadora de 1/2" a 3/4"
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves de vaso de 1/4" y 1/2", de 77 piezas
1 carraca reversible 1/4"
12 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
11 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4", largas 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 puntas para destornillador de 1/4" hexagonal hembra 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 puntas de destornillador 1/4" plano 3,5; 5,5; 8 mm
2 puntas de destornillador 1/4" de estrella PH 1; 2
2 puntas de destornillador 1/4" de estrella PZ 1; 2
1 mango en T con pieza corrediza de 1/4"
2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
1 junta cardán de 1/4"
1 mango insertable de 1/4"
1 pieza ampliadora de 1/4" a 3/8"
1 carraca reversible 1/2"
17 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 vasos para llave de vaso hexagonal de fuerza 1/2" 17; 19 mm
8 puntas destornillador 1/2" hexágono interior 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
1 mango en T con pieza corrediza de 1/2"
2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
1 alargadera de 1/2" , giratoria, 46 mm
1 junta cardán de 1/2"
1 pieza reductora 1/2" a 3/8"
1 pieza ampliadora de 1/2" a 3/4"
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,60 € Sin IVA
/ unidad
1147,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


