6536750 642 SP - ELEVADOR MAGNETICO CON LAMPARA, ESPEJO Y CLIP
Imán flexible 642 SP
Ver información técnicaReferencias
Gedore:642 SP
Rubix:798175509000
fabricante:6536750
EAN:4010886803943


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 0.35 kg |
|---|---|
| Fuerza de tracción | 0.35 kg |
Detalles de producto : 6536750 642 SP - ELEVADOR MAGNETICO CON LAMPARA, ESPEJO Y CLIP
• para la extracción de objetos metálicos de espacios estrechos
• si es necesario, el imán puede desenroscarse
• espejo Ø 30 mm
Imán con espejo y clip para la extracción de objetos metálicos de espacios estrechos si es necesario, el imán puede desenroscarse espejo Ø 30 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172 g |
|---|---|
| Carga de trabajo segura (SWL) | 0.35 kg |
| Fuerza de tracción | 0.35 kg |
| Peso | 0.172 kg |
| Modelo | flexible with mirror |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,55 € Sin IVA
/ unidad
203,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días