Referencias
Stanley:2-14-053
Rubix:798512307000
EAN:3253562140531

Detalles de producto : VENTOSA SIMPLE 40 KGS.
Descripción
Ventosa con disco de caucho de 120mm de diámetro. Para vidrios y superficies lisas. Peso máximo 30Kg
Ventosa 1 cabeza
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Carga de trabajo segura (SWL) | 40 kg |
| Número de pistones | 1 |
| Tamaño de pistón | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,59 € Sin IVA
/ unidad
72,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días