Referencias
Facom:U.54AV1
Rubix:798530549000
EAN:3148510704067

Detalles de producto : U.54AV1 VENTOSA
Información técnica
Atributos
| Número de pistones | 1 |
|---|---|
| Peso | 0.8 kg |
| Modelo | u.54av1 |
| Tamaño de pistón | 22 mm |
| Altura de máquina | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € Sin IVA
/ unidad
10,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
