IMAN ANGULAR REFORZADO 200X195 MM

Abrazadera magnética variable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Eclipse Magnetics:E952
Rubix:799299820000
EAN:5012095018704
brand logo

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)20 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IMAN ANGULAR REFORZADO 200X195 MM


Ángulo magnético ajustable

Características: ángulo magnético ajustable de forma continua.

Aplicación: para una fijación rápida y precisa de chapas y tubos durante la soldadura y el montaje.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)20 kg
Tipoabrazadera de soldadura variable
Peso0.49 kg
98,56 € Sin IVA
/ unidad
119,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días