Referencias
Facom:U.54AV2
Rubix:798530548000
EAN:3148510704074

Detalles de producto : U.54AV2 VENTOSA
Información técnica
Atributos
| Número de pistones | 1 |
|---|---|
| Peso | 0.8 kg |
| Modelo | u.54av2 |
| Tamaño de pistón | 33 mm |
| Altura de máquina | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
