Referencias
Stanley:6-97-187
Rubix:799027525000
EAN:3253566971872

Detalles de producto : VENTOSA 120 KG 6-97-187
Base de 230mm de diametro. Cuerpo en acero, indicador de vacío y válvula de liberación. Ideal para transportar materiales como: piedras pulidas, cristal, plástico, cerámicas, ... Peso máximo de 120Kg.
Cualidades
•Pristrium for transfer to transfer the bak material Pump Activated Suction Cup in one vacuum suction
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 120 kg |
|---|---|
| Número de pistones | 0 |
| Tamaño de pistón | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,11 € Sin IVA
/ unidad
113,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días