6531280 640-1800 - ELEVADOR MAGNETICO 520 MM, D 12 MM

640 Elevador magnético

Ver información técnica

Referencias

Gedore:640-1800
Rubix:798177694000
fabricante:6531280
EAN:4010886653128
brand logo

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)1.8 kg
Fuerza de tracción1.8 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6531280 640-1800 - ELEVADOR MAGNETICO 520 MM, D 12 MM


Con un vástago flexible y mango de plástico, con acabado de níquel pulido, para recoger y extraer piezas magnéticas pequeñas; fácil de usar gracias al vástago flexible, para extraer componentes de orificios ciegos

Elevador magnético 520 mm, d 12 mm Con eje flexible y mango de plástico Niquelado brillante

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Carga de trabajo segura (SWL)1.8 kg
Fuerza de tracción1.8 kg
Peso0.23 kg
Modeloflexible
49,93 € Sin IVA
/ unidad
60,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Fuerza de tracción