Referencias
Portwest:A645E8RL
Rubix:798784437000
fabricante:A645E8RL
EAN:5036108261505

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-L A645 VERDE/NEGRO
Un guante extremadamente cómodo con nivel de corte D según EN388:2016. Revestimiento de espuma de nitrilo para mejorar el agarre. El forro verde brillante facilita su identificación.
Cualidades
-Resistencia al corte de nivel D
Verde - Protección contra cortes de alto riesgo
Recubrimiento de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas
Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación
Protege contra cortes y abrasión
Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor
Forro de galga 13 para un ajuste perfecto
Forro sin costuras 100% transpirable
Nivel de corte ANSI A4
Verde - Protección contra cortes de alto riesgo
Recubrimiento de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas
Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación
Protege contra cortes y abrasión
Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor
Forro de galga 13 para un ajuste perfecto
Forro sin costuras 100% transpirable
Nivel de corte ANSI A4
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | si |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 64 mm |
| Material | hdpe;glass fibre |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,85 € Sin IVA
/ unidad
4,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días