DY 009-SP T-L GUANTE DYNEEMA GRIS CON PU GRIS Y MEDIO DORSO CUBIERTO PU
Guante DY009SP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:DY 009-SP/L
Rubix:798304293000

Documentos
Detalles de producto : DY 009-SP T-L GUANTE DYNEEMA GRIS CON PU GRIS Y MEDIO DORSO CUBIERTO PU
La fibra Dyneema es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 60ºC.
Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
Sensación de frescura por su transpirabilidad.
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
Sensación de frescura por su transpirabilidad.
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® con recubrimiento de poliuretano en palma y medio dorso
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Material Principal | hppe |
| Material | fibra dyneema® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
158,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
