GUANTE T-10 11-571 HYFLEX

HYFLEX® 11-571

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-571-10
Rubix:799114215000
fabricante:11571100
EAN:0076490626501
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-571 HYFLEX




Mayor comodidad: el diseño ultraligero de HyFlex® 11-571 hace que este guante industrial resistente a los cortes que cumple la norma ISO D/ ANSI A4 sea un 20% más ligero* sin necesidad de utilizar materiales duros -Mayor durabilidad para un uso prolongado:

La tecnología FORTIX™ mejorada ofrece hasta un 20% más de resistencia a la abrasión para un manejo más duradero en condiciones abrasivas** -Defensas reforzadas:

Desarrollados con la tecnología INTERCEPT™ de resistencia a los cortes mediante un exclusivo hilo HPPE de nueva generación, los guantes de seguridad HyFlex® 11-571 cumplen las normas EN ISO D / ANSI A4 de resistencia a los cortes, proporcionando una protección contra cortes 2 veces mayor*** -Compatible con pantallas táctiles/ ESD: Permite al usuario trabajar en múltiples dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes.

Fabricado en una fábrica: |alimentada por un 83% de energía renovable|certificada por Intertek por desviar >99% de los residuos del vertedero|equipada con un sistema de gestión medioambiental acreditado. Embalaje: Sin plástico|Reciclable|La caja de cartón contiene mín. 45% de contenido reciclado|Embalaje primario rediseñado para contener un 70% menos de material que el embalaje anterior|Banda de papel fabricada con materias primas de origen responsable|Tamaño de cartón optimizado para un envío eficiente.

Aplicaciones

  • Manipulación de piezas metálicas afiladas
  • Estampación ligera
  • Mantenimiento

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corted
Material Principalpolietileno
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDsi
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialhppe, carbono, nailon, elastano
183,36 Sin IVA
/ 12 unidades
221,87 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño