GUANTE T-7 11-531 HYFLEX

HyFlex 11531

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-531-7
Rubix:798572774000
fabricante:11531070
EAN:0076490458409
ANSELL Gloves HYFLEX 11-531 MT 7
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 11-531 HYFLEX


  • El 11-531 ofrece el equilibrio definitivo entre protección y rendimiento. Incorpora un forro ultraligero con hilos INTERCEPT TECHNOLOGY® que proporciona una protección anticorte de confianza.

  • El forro también incorpora la tecnología ZONZ™ Comfort Fit para mayor transpirabilidad y movimiento ergonómico. El revestimiento sumergido en la palma y la formulación FORTIX™ Technology proporcionan una resistencia a la abrasión y un agarre mejorados

  • Proporcionar las cuatro tecnologías de rendimiento avanzado, incluido el rendimiento ante cortes, en un estilo ultraligero cómodo y flexible, supone un cambio de juego para los trabajadores

Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.

Cualidades

  • Guante ultraligero que ofrece una destreza sin igual y una movilidad refinada
  • La tecnología de tricotado ZONZ utiliza hilos seleccionados y diferentes diseños de puntadas para adaptar el ajuste general del guante y mejorar el movimiento de la mano para aumentar la destreza y reducir la fatiga.
  • El diseño sin silicona no daña los procesos de pintura y acabado
  • Palma con protección contra la suciedad para una mayor duración
  • También disponible en paquete de venta

Aplicaciones

Manipulación de chapas y paneles metálicos|Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos|Montaje final|Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos|Montaje e inspección de componentes|Aplicación de acabados a materiales, productos
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalfibra de vidrio
Contacto con alimentossi
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialfiber glass|nylon|hppe|spandex
112,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
136,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño