Referencias
Juba:4401/7
Rubix:798303416000




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7/S 4401 POWER CUT
Guante de fibra Dyneema mezclado con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas, recubierto de látex rugoso
Características:
Características:
- La fibra Dyneema es un producto de alta tecnología que garantiza una excelente protección al corte y a la abrasión.
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15 segundos).
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Lavable.
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad.
- Excelente agarre en ambientes secos o mojados.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
- Industria del vidrio.
- Plantas de reciclaje y residuos.
- Cristaleros.
- Manejo de chapas no aceitadas.
- Industria del aluminio, PVC y caucho.
Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas, recubierto de látex rugoso. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Longitud | 230 mm |
| Color | gris |
| Material | fibra de vidrio / fibra dyneema |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
228,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
