Referencias
Lebon:SKINFIT-9
Rubix:798772225000
fabricante:SKINFIT-9
EAN:5404010532424

Documentos
Detalles de producto : SKINFIT 9
Guante tricotado sin costuras, polietileno alta densidad con elastano, color najanja. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
Confort - Desteridad - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje;Logística;Plástico
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | naranja |
| Material | high-density polyethylene, textured polyamide filament |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 € Sin IVA
/ unidad
9,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días