Referencias
Tegera:909-9
Rubix:798886839000
EAN:7340118300382

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 909
Nuestros guantes de protección al corte más finos y flexibles para trabajos de montaje de precisión con objetos cortantes de pequeño tamaño. La protección al corte se logra con Dyneema®, la primera fibra de protección al corte con base biológica del mundo: una innovación que reduce la dependencia de las materias primas fósiles y disminuye la huella de carbono de su empresa. ¡Bueno para el medioambiente! Extremadamente ligeros (galga 18), con recubrimiento de PU para mejorar el agarre. Nivel B de resistencia al corte.
Highly dexterous and made with 48% Dyneema® bio-circular fiber,
Cualidades
Ultra thin, Super soft
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
| Material | uhmwpe / nylon / spandex / polyurethane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días