Referencias
Uvex:6072509
Rubix:799324314000
fabricante:6072509

Detalles de producto : GUANTE T-9 HEXARMOR HELIX 3013IMP
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € Sin IVA
/ unidad
20,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
