Referencias
Ansell:11-425-10
Rubix:798433682000
fabricante:11425100
EAN:0076490053512



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 11-425 HYFLEX [EX-PURETOUGHP5000]
Revestimiento exterior de una mezcla de compuesto sintético de base acuosa en color gris ergonómico en la palma. El mayor nivel de protección contra cortes (nivel 5). Excelente resistencia a la abrasión. Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua.
Normas : EN388_4X32B, EN407_X1XXXX
Normas : EN388_4X32B, EN407_X1XXXX
For any industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Cualidades
- Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
- DMF-free
- Excellent abrasion resistance
- 11-425 is a seamless knitted glove, made with INTERCEPT technology
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados, Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas, Mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | textil |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | forro sin costuras con hilo intercept™ technology |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,00 € Sin IVA
/ 12 unidades
192,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días