1 UD. GUANTE T-2XS/0/MARRON WILCO PUÑO LARGO AMBIDIESTRO + SP1597
Wilco
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Manulatex:0GWO.131.02.000.GA SP1597
Rubix:798783838000

Documentos
Detalles de producto : 1 UD. GUANTE T-2XS/0/MARRON WILCO PUÑO LARGO AMBIDIESTRO + SP1597
Guante con manguito de malla de 15 cm. Longitud total 20 cm. con chapa en el exterior para marcar los guantes.
· Ambidextro.
· Ajuste en muñeca y antebrazo con resorte ultraplano.
· Identificación de la talla con botón a color.
· Cierre en la muñeca con unos muelles protegidos por cota de malla.
· Mayor durabilidad del resorte.
· Cumplen con la norma EN 1082-1:1997: Guantes y protectores de los brazos
contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
· Cada guante tiene una placa de trazabilidad.
· Para su mantenimiento limpiar mediante cepillado enérgico o por chorros a
presión con agua caliente jabonosa o con una mezcla de agua y detergente suave.
· Ambidextro.
· Ajuste en muñeca y antebrazo con resorte ultraplano.
· Identificación de la talla con botón a color.
· Cierre en la muñeca con unos muelles protegidos por cota de malla.
· Mayor durabilidad del resorte.
· Cumplen con la norma EN 1082-1:1997: Guantes y protectores de los brazos
contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
· Cada guante tiene una placa de trazabilidad.
· Para su mantenimiento limpiar mediante cepillado enérgico o por chorros a
presión con agua caliente jabonosa o con una mezcla de agua y detergente suave.
Aplicaciones
Deshuesado y despiece con cuchillos de mano o con tijeras y
cuchillos eléctricos / Industria agroalimentaria / Mataderos /
Saladeros / Centros de despiece / Carnicerías / Charcuterías /
Banqueterías / Estos guantes de trabajo no debe ser usado con
máquinas o herramientas dentadas
cuchillos eléctricos / Industria agroalimentaria / Mataderos /
Saladeros / Centros de despiece / Carnicerías / Charcuterías /
Banqueterías / Estos guantes de trabajo no debe ser usado con
máquinas o herramientas dentadas
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 2xs |
| Longitud | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,95 € Sin IVA
/ unidad
129,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días