2094140 T-9 GUANTE DEXGRIP

Dexgrip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:2094140-09
Rubix:798258653000
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2094140 T-9 GUANTE DEXGRIP


Guante de punto medio de otón/poliamida. Revestimiento de látex crepé azul. Muy buena resistencia al desgarro y a la abrasión.El tejido de algodón/poliamida garantiza el confort y la resistencia mecánica.
Colour :Light Blue/Blue

Cualidades

Very good resistance to tearing and abrasion. The cotton/polyamide knitting ensures comfort and mechanical strength.

Aplicaciones

Manipulación de objetos afilados, abrasivos y resbaladizos: trabajos de construcción (manipulación de material, baldosas...). Bricolaje, jardinería.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)264x138x16,2 mm
Peso con embalaje100 g
Tamaño9
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalalgodón
ESDno
Entorno de usohúmedo
Materialalgodón y poliamida
Longitud250 mm
2,77 Sin IVA
/ unidad
3,35 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h