GUANTES T-10/XL PIEL HIBRIDOS 4932471914
Guante de manipulación general Milwaukee
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:4932471914
Rubix:799162407000
EAN:4058546298135


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | hppe |
Detalles de producto : GUANTES T-10/XL PIEL HIBRIDOS 4932471914
MILWAUKEE® Hybrid leather work gloves with Smartswipe™ - Allows the use of touch screen devices without removing the gloves on the index finger knuckle. Leather on the palm for extended durability and reinforced protection of hands. Synthetic leather on back of the hand to offer more dexterity and breathability while working. Reinforced palm for added comfort and protection while handling heavy objects. European Certified CE Category 2, EN420 and EN388:2016 (2122X)
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | hppe |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,50 € Sin IVA
/ unidad
22,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días