GUANTE T-9 48-700 EDGE

Borde 48700

Ver información técnica

Referencias

Ansell:48-700-9
Rubix:799056210000
fabricante:48700090
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 48-700 EDGE


- Los guantes están fabricados con un forro sin costuras, así como con una muñeca de punto para ofrecer un ajuste ceñido en aplicaciones resistentes a los cortes.

- La entrepierna reforzada del pulgar aumenta la resistencia a la abrasión, lo que también contribuye a la durabilidad del guante.

- Cumple los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.

- Cumple con las siguientes disposiciones: el Reglamento (CE) nº 1935/2004 y el Reglamento (CE) nº 2023/2006 sobre Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

Alto nivel de resistencia al corte y a la abrasión con gran comodidad y destreza.

Cualidades

- Buen nivel de destreza y flexibilidad.

- Alta resistencia al corte y a la abrasión.

- Puede utilizarse como forro bajo otro guante.

- Entrepierna del pulgar reforzada para un mayor rendimiento.

Aplicaciones

Rebanar, cortar y comprar|Limpiar y cambiar cuchillas de cortadoras de fiambres en charcuterías y supermercados|Despellejar y desollar|Montaje y acabado|Montaje de carrocerías|Operación de máquinas-herramienta|Chapa y metalistería
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalhdpe
ESDno
Entorno de usoseco
3,51 Sin IVA
/ unidad
4,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño