Referencias
Ansell:11-840 07
Rubix:798329478000
fabricante:11840070
EAN:0076490475543

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-840 HYFLEX
- Estos guantes industriales ofrecen la tecnología FORTIX Abrasion Resistance para durabilidad prolongada.
- Guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo ideales, con hasta 2 veces el agarre para un manejo seguro.
- Mejor capacidad de transpiración para mayor comodidad ue la versión anterior.
These industrial hand gloves provide extreme durability for extended wear in abrasive applications, now with up to 20% higher abrasion protection.
Cualidades
Estos guantes industriales proveen extrema durabilidad para uso prolongado en aplicaciones abrasivas, ahora con mayor protección abrasiva en un 20%.
Aplicaciones
Montaje de piezas pequeñas.Manipulación en general.Manipulación de materias primas.Recolección y fijación de componentes y piezas.Ajuste de sistemas y atornillado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | 12 pairs per bag / 12 bags per carton |
| Material | elastano / espuma de nitrilo / nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,84 € Sin IVA
/ 12 unidades
59,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h