Referencias
Juba:5812/9
Rubix:798589672000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 5812 T-TOUCH CHEM
Guante con soporte de Nylon® y doble recubrimiento bipolímero (Nitrilo + PU base acuosa). Con tecnología T-Touch en palma y dedo pulgar. Muy flexible y ligero proporcionando un confort insuperable. Doble recubrimiento de nitrilo ofreciendo una excelente estanqueidad y agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos. La primera capa está fabricada de nitrilo estanco con PU y la segunda capa de nitrilo arenoso con PU con tecnología T-touch en palma y dedo pulgar. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Ácido sulfúrico 96% (nivel 2 >30 minutos). Bolsa individual neutra.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Color | negro |
| Material | nylon® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h