Referencias
Ansell:11-801 09
Rubix:798223435000
fabricante:11801090
EAN:0076490491819

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-801 HYFLEX
Los guantes Ansell HyFlex® 11-801 son ideales para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas donde se requiera una cierta protección mecánica y altos niveles de tacto durante la manipulación.
Son muy aconsejables para aplicaciones de montaje ligero, así como para las necesidades de logística y almacén.
Gracias al uso del tejido elástico espandex se evita el riesgo de alergias al látex, y el revestimiento sin silicona reduce la posible contaminación de los productos.
Son muy aconsejables para aplicaciones de montaje ligero, así como para las necesidades de logística y almacén.
Gracias al uso del tejido elástico espandex se evita el riesgo de alergias al látex, y el revestimiento sin silicona reduce la posible contaminación de los productos.
These breathable nitrile work gloves offer an improved design that delivers up to 30% more breathability. For all day, everyday comfort.
Cualidades
- Darker liner is well-suited for slightly oily or dirty environments helping to improve wear life
- Our legendary first-to-market foam coating provides more breathability that extends workers’ comfort
- Benefits from proprietary washing process that efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove. Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex® testing & certification system
- No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
Aplicaciones
Picking, fastening components|Adjusting systems and screwing|Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Product shipping, transport and delivery|Lock smith
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | tricotado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,08 € Sin IVA
/ 12 unidades
52,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días