Referencias
Ansell:11-421-7
Rubix:798553029000
fabricante:11421070
EAN:0076490053857

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-421 HYFLEX [EX-PURETOUGHP1100]
Compuesto ligero de mezcla sintética de base acuosa sensible.
Recubrimiento ergonómico en la palma.
Forro de nylon negro sin costuras de galga 13.
Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
Fabricado sin siliconas y sin DMF.
No es adecuado para contacto con alimentos ácidos.
Excelente confort.
Excelente resistencia a la abrasión.
El modelo HyFlex® 11-421 está marcado con un punto indicador (verde) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
Recubrimiento ergonómico en la palma.
Forro de nylon negro sin costuras de galga 13.
Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
Fabricado sin siliconas y sin DMF.
No es adecuado para contacto con alimentos ácidos.
Excelente confort.
Excelente resistencia a la abrasión.
El modelo HyFlex® 11-421 está marcado con un punto indicador (verde) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Cualidades
- Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
- Silicone-free and DMF-free
- Excellent abrasion resistance
- Fine and stretchable stitches for excellent comfort
Aplicaciones
Picking, fastening components|Final assembly
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días