GUANTE T-9 OIL GRIP 8852

TEGERA® 8852

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8852-9
Rubix:799220432000
EAN:7340118471037
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 OIL GRIP 8852


Este guante brinda un agarre superior en entornos aceitosos que evita resbalones y lesiones. Su triple recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y nudillos brinda una sólida barrera contra el aceite. El forro está tejido en galga 18 y fabricado con más del 90 % de poliéster reciclado. El guante también es compatible con pantallas táctiles, lo que permite usar dispositivos de control sin tener que quitarse los guantes. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Superior nitrile grip in oily environments that prevents slipping and injuries.

Cualidades

Triple recubrimiento en palma y nudillos.

Aplicaciones

Montajes, edificación y construcción, trabajos con hormigón, ingeniería, jardinería, trabajos de instalación, manejo de maquinaria, minería, reparaciones, trabajo en tienda, transporte.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliéster
Colorazul
Material18 gg, poliéster reciclado, spandex
6,90 € Sin IVA
/ unidad
8,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño