GUANTE T-9 27-602 ACTIVARMR HYCRON

ActivArmr® Hycron® 27-602

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:27-602-9
Rubix:798227110000
fabricante:27602090
EAN:0076490498849
ANSELL Gloves HYCRON 27-602 MT 9

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 27-602 ACTIVARMR HYCRON


Guante de uso general sintético sobre soporte de algodón recubierto total de nitrilo pesado azul. Puño de punto. Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces más duradero que los guantes de piel más resistentes. Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos. Más resistente y más flexible que el PVC. Muy resistente a la penetración de grasa o aceite.
Norma : EN388_4X21B
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.

Cualidades

  • A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
  • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
  • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
  • Made without silicone
  • Guaranteed clean for metals and motor manufacture

Aplicaciones

Handling metal sheets & panels|Metalworking & assembly operations|Press injection molding|Seizing and finishing structural parts|Fixing, clipping parts and wire harnesses; connecting devices|Assembly & inspection of components

Información técnica


Atributos
Peso neto117 g
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalalgodón
Materialcortados y cosidos
40,68 Sin IVA
/ 12 unidades
49,22 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño