Referencias
Facom:BC.110VSE
Rubix:798527057000
EAN:3148510141800


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Detalles de producto : BC.110VSE CUBREGUANTES
• Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse de los riesgos mecánicos. • Se utilizan para proteger los guantes aislantes de látex. • Clase de calidad físico-mecánica según la norma EN 388: 2, 1, 2, 1. - Abrasión: 2. - Corte: 1. - Desgarre: 2. - Perforación: 1.
CUBRE GUANTES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 161 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x170x20 mm |
| Peso con embalaje | 196 g |
| Tamaño | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | siliconed leather |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,77 € Sin IVA
/ unidad
59,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días