Referencias
Tegera:8853R-8
Rubix:799220419000
EAN:7340118489056






Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 OIL GRIP 8853R
Este guante ofrece un excelente agarre en entornos aceitosos. Impermeable y con protección química tipo C. Recubrimiento integral con triple recubrimiento de espuma de nitrilo y puño largo. El forro está tejido en galga 18 y fabricado con más del 90 % de poliéster reciclado. El guante también es compatible con pantallas táctiles, lo que permite usar dispositivos de control sin tener que quitarse los guantes. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas. Paquetes comerciales con etiqueta colgante descriptiva para facilitar a los clientes la elección en la tienda.
Superior nitrile grip in oily environments. Waterproof and with chemical approval type C.
Cualidades
Recubrimiento integral e impermeabilidad.
Aplicaciones
Edificación y construcción, trabajos de instalación, manejo de maquinaria, minería, reparaciones, servicio, trabajo en tienda, transporte.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | poliéster |
| Material | 18 gg, poliéster reciclado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,00 € Sin IVA
/ unidad
10,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días