Referencias
MAPA:388-8
Rubix:798330093000
fabricante:34388538
EAN:3245423884289


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 TITAN 388
Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado. Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo). Excelente resistencia a aceites y grasas. Grip reforzado para mayor proteccion. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Aplicaciones
Industria mecánica, construcción y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | nitrilo |
| Longitud | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días