Referencias
Ansell:11-849-8
Rubix:798837759000
fabricante:11849080
EAN:10076490448780

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-849 HYFLEX
Diseñado para ofrecer confort y protección total contra arañazos, enganchones y suciedad gracias a su:
Recubrimiento transpirable de 360° para una protección adicional en el dorso de la mano, sin comprometer su confort
Protección total FORTIX™ para un mayor tiempo de uso continuado en medios secos abrasivos
Tecnología ANSELL GRIP™ para un agarre firme y una jornada laboral más segura
Diseño ergonómico para un ajuste cómodo y seguro que optimiza el rendimiento del trabajador
Recubrimiento transpirable de 360° para una protección adicional en el dorso de la mano, sin comprometer su confort
Protección total FORTIX™ para un mayor tiempo de uso continuado en medios secos abrasivos
Tecnología ANSELL GRIP™ para un agarre firme y una jornada laboral más segura
Diseño ergonómico para un ajuste cómodo y seguro que optimiza el rendimiento del trabajador
Extra protection for longer period of wear.
Cualidades
- The fully dipped design offers the worker a 360° protection against scratches, snags and dirt, while the thin foam nitrile coating allow the hand to breath for better comfort
- Thin fortix™ nitrile foam coating provides extreme comfort and extended durability
- The form-fitting 11-849 liner matches the natural contours of the hand to create a more comfortable wearing experience
- No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
Aplicaciones
Picking, fastening components|Fastening components, parts|Transport & Logistics|General handling|Occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pairs in a bag |
| Material | spandex|nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,32 € Sin IVA
/ 12 unidades
66,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días