Referencias
SMC:HRS012-A-20-T
Rubix:798593694000
fabricante:00879191

Documentos
Detalles de producto : HRS012-A-20-T 01216677
Thermo-chiller HRS offers convenient functions, self diagnosis and check display for easy maintenance. An angled supply port facilitates the supply of circulating fluid, even when units are stacked. A large digital display provides a clear view of the current and set values. The dustproof filter is integrated with the grill of the front panel allowing mounting and removal of the HRS filter to be done easily and without tools.
Cualidades
•Compact type thermal-chiller
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 615 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 27 l/min |
| Caudal máximo de agua | 29 l/min |
| Modelo | hrs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5617,49 € Sin IVA
/ unidad
6797,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días