86 05 250 PLIER WRENCH 250MM

Alicates pico loro con mango 2 componentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:86 05 250
Rubix:798217386000
EAN:4003773047841
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de apertura52 mm
Número de posiciones19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 86 05 250 PLIER WRENCH 250MM


Alicates de ajuste tipo pico de loro

Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.

Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.

Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Sustituye a los juegos de llaves métricas e imperiales. También es excelente para sujetar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de la mordaza sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido. Su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Transmisión de la palanca superior a 10 : 1 para una gran fuerza de agarre. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado en aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)275x56x23 mm
Longitud250 mm
Capacidad de apertura52 mm
Número de posiciones19
Tipoalicates llave inglesa
Peso490 g
92,58 € Sin IVA
/ unidad
112,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días