HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2700X27X0,9 3/4
Hoja de sierra de cinta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:898339
Rubix:799217382000
EAN:3660338520754

Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2700X27X0,9 3/4
Hoja de sierra de cinta 2700x27x0,9mm dentado 3/4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2700 mm |
|---|---|
| Anchura | 27 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de engranaje | 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,53 € Sin IVA
/ unidad
44,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
