HOJA SIERRA CINTA MARATHON M42 Z2-3 4640X41X1,30 MM
Hoja sierra cinta MARATHON M42 Z4 - 6
Ver información técnicaReferencias
Wikus:13235-0759
Rubix:799297830000
fabricante:13235-0759
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA MARATHON M42 Z2-3 4640X41X1,30 MM
Hoja de sierra de cinta, WIKUS MARATHON® M42
Características: La nueva cinta de sierra bimetálica optimizada MARATHON® M42 con paso desigual de dientes y ángulo de desprendimiento positivo es el prototipo de sierra económica con una amplia gama de aplicaciones, en calidades optimizadas y una larga vida útil.
Aplicación: Para serrar piezas de medianas a grandes, perfiles y materiales macizos, en corte individual, capas o paquetes.
Características: La nueva cinta de sierra bimetálica optimizada MARATHON® M42 con paso desigual de dientes y ángulo de desprendimiento positivo es el prototipo de sierra económica con una amplia gama de aplicaciones, en calidades optimizadas y una larga vida útil.
Aplicación: Para serrar piezas de medianas a grandes, perfiles y materiales macizos, en corte individual, capas o paquetes.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,05 € Sin IVA
/ unidad
136,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días