Hoja para sierra de cinta
¡Bienvenido a la categoría Hoja para sierra de cinta RUBIX! Aquí tiene acceso a una amplia gama de hojas para sierras de cinta de alta calidad. Nuestra categoría de hojas para sierra de cinta ofrece una amplia selección de opciones para satisfacer las necesidades de diversas industrias y aplicaciones.
Hojas para sierra de cinta
Las hojas para sierras de cinta son esenciales para realizar cortes precisos y eficaces en muchos materiales, como madera, metal y plásticos. Estas hojas soportan los rigores de los entornos industriales y de producción, ofreciendo un rendimiento fiable y una capacidad de corte excepcional.
Material de las hojasNuestra categoría de hojas para sierra de cinta incluye un amplio surtido de hojas fabricadas con materiales bimetálicos. La construcción bimetálica combina la dureza y eficacia de corte de los dientes de acero rápido (HSS) con la flexibilidad y durabilidad del material de soporte de alta resistencia a la tracción. Esta combinación garantiza el máximo rendimiento y longevidad en condiciones de producción exigentes.
Diseño de las hojasNuestras hojas para sierra presentan formas de dientes especialmente diseñadas que optimizan el rendimiento de corte para aplicaciones específicas. Estas formas de diente proporcionan una evacuación eficaz de la viruta, una reducción de las fuerzas de corte y una mayor velocidad de corte, lo que se traduce en cortes limpios y precisos y una mayor vida útil de la hoja.
Tamaños de las hojasOfrecemos hojas con varias anchuras, incluida la de 54 mm, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de modelos y aplicaciones de sierras de cinta. Tanto si necesita hojas de corte de uso general como para tareas más especializadas, nuestra selección satisface diferentes necesidades de corte y requisitos de producción.
Categoría de hoja para sierra de cinta RUBIX
Entendemos la importancia de contar con herramientas de corte confiables y de alto rendimiento. Por eso, nuestra categoría de hojas para sierra de cinta incluye productos de marcas reputadas, conocidas por su precisión de fabricación y su cumplimiento de estrictas normas de calidad. Confíe en RUBIX para obtener hojas de alta calidad que proporcionan cortes precisos, un rendimiento excepcional y durabilidad.
117 Producto(s) de 165 variante (s):
PACK 3 U. HOJA PARA SIERRA CINTA 1140 MM 8/10TPI
- milwaukee:48390601
- rubix:799009925000
- ean:0045242530298
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:1139.83 mm
- Anchura:12.7 mm
- Grosor:0.51 mm
3851-13-0.9-6/10
- bahco:3851-13-0.9-6/10
- rubix:798409029000
- ean:7311518183585
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:2900 mm
- Anchura:13 mm
- Grosor:0.9 mm
SIERRA CINTA 2500X10X0.9 Z-10/14
- bahco:3851-10-0.9-10/14
- rubix:798402691000
- ean:7311518182823
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:30000 mm
- Anchura:10 mm
- Grosor:0.9 mm
SIERRA CINTA BIMET M42 PRODUCCION 20-0.9M
- bahco:3851-20-0.9-10/14
- rubix:798937988000
- ean:7311518282585
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:3285 mm
- Anchura:20 mm
- Grosor:0.9 mm
PACK 3 U. HOJA PARA SIERRA CINTA 114 0MM 14TPI CORTE 5 8MM ESPESOR
- milwaukee:48390511
- rubix:799005746000
- ean:0045242132164
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:1139.83 mm
- Anchura:12.7 mm
- Grosor:0.51 mm
SIERRA CINTA 3857X27X0.9 EZ-M BIMETAL
- bahco:3857-27-0.9-EZ-M
- rubix:799068937000
- ean:7311518264833
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:2450 mm
- Anchura:27 mm
- Grosor:0.9 mm
SIERRA DE CINTA 3853-41-1.3-3/4
- bahco:3853-41-1.3-3/4
- rubix:799021977000
- ean:7311518185770
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:5800 mm
- Anchura:41 mm
- Grosor:1.3 mm
HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2450X27X0,9 3/4
- giss cutline:898329
- rubix:799217392000
- ean:3660338520655
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:2450 mm
- Anchura:27 mm
- Grosor:0.9 mm
HOJA SIERRA CINTA MARATHON M42 Z4-6 2750X27X0,9 MM
- wikus:13254-0064
- rubix:799295284000
- fabricante:13254-0064
- ean:4332163438687
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA SIERRA CINTAA PROFLEXM42 Z3-4 -PULGADA 2450X27X0,9 MM
- wikus:13438-0115
- rubix:799297829000
- fabricante:13438-0115
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z10 -PULGADA 450X35X2 MM
- rubix-de:27530064, 9170990064
- rubix:799297776000
- fabricante:9170990064
- ean:4332163366768
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA HSSBI & Z4 -PULGADA-K 450X38X2 MM
- rubix-de:27540065, 9171990065
- rubix:799297815000
- fabricante:9171990065
- ean:4332163366928
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z6 -PULGADA 550X50X2,50 MM
- rubix-de:27530087, 9170990087
- rubix:799297759000
- fabricante:9170990087
- ean:4050437004283
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z6 -PULGADA 400X30X2 MM
- rubix-de:27530043, 9170990043
- rubix:799297786000
- fabricante:9170990043
- ean:4332163366690
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z4-7 -PULGADA 400X35X2 MM
- rubix-de:27530054, 9170990054
- rubix:799297781000
- fabricante:9170990054
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA SIERRA CINTA PROFLEXM42 8-11 Z 3320X27X0,9 MM
- wikus:13442-0105
- rubix:799303095000
- fabricante:13442-0105
- ean:4053569219440
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA SIERRA CINTAA PROFLEXM42 Z3-4 -PULGADA 3660X27X0,9 MM
- wikus:13438-0068
- rubix:799297819000
- fabricante:13438-0068
- ean:4053569219457
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z4 -PULGADA-K 350X36X2 MM
- rubix-de:27530013, 9170990013
- rubix:799297799000
- fabricante:9170990013
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z4 NEGATIVO 450X40X2 MM
- rubix-de:27530139, 9170990139
- rubix:799297774000
- fabricante:9170990139
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA SIERRA CINTA PROFLEXM42 5-7 Z 3320X27X0,9 MM
- wikus:13440-0148
- rubix:799297820000
- fabricante:13440-0148
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z14 -PULGADA 400X25X1,50 MM
- rubix-de:27530130, 9170990130
- rubix:799297793000
- fabricante:9170990130
- ean:4050437001497
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA HSSBI & Z4 -PULGADA 500X50X2,50 MM
- rubix-de:27540073, 9171990073
- rubix:799297812000
- fabricante:9171990073
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z14 -PULGADA 400X30X2 MM
- rubix-de:27530052, 9170990052
- rubix:799297783000
- fabricante:9170990052
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z6 -PULGADA 500X50X2,50 MM
- rubix-de:27530076, 9170990076
- rubix:799297763000
- fabricante:9170990076
- Entregado normalmente en ( 2 ) días